Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7905 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Plastica
Numero di cacciaviti a taglio: 4
Numero di cacciaviti a croce PH: 3
Numero totale di utensili: 7
Materiale: Rame
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Sezione: 240...300 mm²
Applicazione: Capicorda e connettori a pressione
Stampo per pressatura: Esagonale
Tipologia: Matrice e punzone
Forma del foro: Tondo
Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 27...35 mm
Materiale: Plastica
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Diametro esterno: 55.71 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 50.47 mm
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Plastica
Metodo di stampa: Stampaggio
Tipologia: Manuale
Metodo di inserimento: Ruota di regolazione
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Sezione nominale: 25 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)