pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49243 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X48 X COMPONE - 49243

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM49243 TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X48 X COMPONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 48 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 250 PZ

EAN

8016692498409

Codice prodotto

CEM49243

Cod. produttore

49243

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

48 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

20 mm

Magnetico:

no

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.GIALLA 20X48 X COMPONE.. Materiale di identificazione