Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 25...4 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 50...50 mm²
Colore: Nero
Materiale: Plastica
Protezione della superficie: Non trattato
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Dimensione (TX): 40
Lunghezza della lama: 130 mm
Con foro: no
Dimensione (TX): 30
Lunghezza della lama: 115 mm
Con foro: no
Colore: Giallo
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio
Tipologia: Altro
Isolato: no
Numero di morsetti cavallottati: 3
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.5...5 mm
Diametro filo: 1.5...4 mm
Colore: Rosso
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Diametro esterno: 18.3 mm
Materiale: Gomma
Diametro interno: 7.5 mm
Colore nastro: Bianco
Colore scritta: Nero
Larghezza della banda: 6 mm
Colore: Blu
Con simbolo di avviso/segnalazione: no
Materiale: Alluminio