pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM59644- ANELLO SIGLAT.RMS-02 =2,5-5 GIALLO - 59644-

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.5...4 mm

  • Diametro del cavo - 2.5...5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1000 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692284613

Codice prodotto

CEM59644-

Cod. produttore

59644-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.5...4 mm

Diametro del cavo:

2.5...5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Anelli di siglatura RMS. Si presentano con taglio chevron per un perfetto allineamento sul cavo. La stampa dei contrassegni é realizzata a caldo, con leggera impressione nel materiale per mantenerne l’indelebilità nel tempo. Materiale: PVC morbido, autoestinguente cl. V0 (UL 94)