Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Colore: Bianco
Lunghezza: 0.05 mm
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 8...10 mm
Materiale: Plastica
Sezione nominale: 630 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 0.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 1.6 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 1220 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Colore: Acciaio inox
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm