pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM RO - TCS16X200RE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMTCS16X200RE BOBINA(200 M.)TERMORESTR. INT=1,6MM RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 1.6 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 0.8 mm

  • Colore - Rosso

  • Tipologia - A parete media

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692622705

Codice prodotto

CEMTCS16X200RE

Cod. produttore

TCS16X200RE

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

1.6 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

0.8 mm

Colore:

Rosso

Tipologia:

A parete media

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

200 m

Senza alogeni:

sì

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Spessore della parete dopo la retrazione:

0.28 mm

Temperatura d'esercizio:

-55...125 °C

Diametro nominale in pollici:

1/16 di pollice

Omologazione UL:

sì

Stampabile:

no

GUAINA TERMORESTRINGENTE TERMOCOIL, IN POLIOLEFINA, RESTRINGIMENTO 2:1, BOBINA 200m, ? INT. 1,5mm PRE RESTR., ? INT. 0,65mm POST RESTR., ROSSO