Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7873 prodotti
Tipologia: Resina di colata
Tipo: Derivazione a Y
Numero di conduttori: 3
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4.5...6.5 mm
Diametro filo: 4.5...6.5 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 1.3 mm
Diametro interno prima della retrazione: 3 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 830 mm
Larghezza della banda: 9 mm
Tipologia: Con dentatura interna
Lunghezza nastro: 480 mm
Larghezza della banda: 12.6 mm
Colore: Bianco
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Sezione nominale: 10 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 90°
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 3.25...4.5 mm
Diametro filo: 3.25...4.5 mm
Forma della sezione: A forma rotondo/settoriale
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Misura filettatura di collegamento metrica: 3.5
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 6.35 mm
Diametro interno prima della retrazione: 12.7 mm