CEMBRE SPA - CEM1882 GUARNIZ.CONCENTR.IN NBR X PRESS.IP54 PG1 - 1882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 18.3 mm
Diametro interno - 7.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 6 mm
Numero di passanti - 3
Confezione
100 PZ
EAN
8016692129259
Codice prodotto
CEM1882
Cod. produttore
1882
Produttore
CEM
Diametro esterno:
18.3 mm
Diametro interno:
7.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
6 mm
Numero di passanti:
3
Qualità del materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Adatto per filettatura (metrica):
20
Adatto per dimensione filettatura PG:
13.5
Guarnizioni concentriche diametro totale 18,3 mm


