CEMBRE SPA - CEMSL50/70S-3 PONT.X MOR. TBS50/TBS70 PASSO 20,5-N.3 C - SL50/70S-3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero di morsetti cavallottati - 3
Isolato - no
Tipo di montaggio - Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no
Confezione
25 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,8 Kg CO₂-eq
EAN
8051316092908
Codice prodotto
CEMSL50/70S-3
Cod. produttore
SL50/70S-3
Produttore
CEM
Tipologia:
Altro
Numero di morsetti cavallottati:
3
Isolato:
no
Tipo di montaggio:
Avvitabile
Esecuzione antideflagrante 'Ex e':
no
Con protezione dal contatto:
no


