Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7902 prodotti
Colore: Altro
Con simbolo di avviso/segnalazione: sì
Materiale: Plastica
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale St: 54.6 mm²
Sezione nominale alluminio, SE: 54...54 mm²
Materiale conduttore principale: Rame
Sezione nominale conduttore derivazione, SE/RE: 16...25 mm²
Sezione nominale conduttore principale, SE: 25...25 mm²
Sezione: 10...120 mm²
Adatto per: Capicorda e connettori
Stampo per pressatura: Esagonale
Colore dell'isolamento: Rosso
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Puntale tondo
Lunghezza totale: 523 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 65 mm
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Lunghezza totale: 595 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 55 mm
Esecuzione/azionamento: Manuale-idraulico
Forma della sezione: Tondo
Sezione nominale alluminio, SE: 35...35 mm²
Sezione nominale alluminio, RM/SM: 35...35 mm²
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 4.8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 7
Sezione nominale: 0.25...1.5 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG