pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM701300 ET.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROTEZ.-12, - 701300

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM701300 ET.CS-PEN-NEUTRO CON FUNZ.DI PROTEZ.-12,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altro

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - sì

  • Con testo di avviso/segnalazione - no

  • Tipo di montaggio - Parete

Confezione

  • 225 PZ

EAN

8016692353111

Codice prodotto

CEM701300

Cod. produttore

701300

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Altro

Con simbolo di avviso/segnalazione:

sì

Con testo di avviso/segnalazione:

no

Tipo di montaggio:

Parete

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

no

Diametro:

12.5 mm

Spessore:

0.1 mm

Persistente:

sì

Con materiale di fissaggio:

sì

Neutro con funzione di protezione