pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM181321 AMPLIATORE OTTONE DA PG13,5 A PG21 - 181321

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM181321 AMPLIATORE OTTONE DA PG13,5 A PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato - sì

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692126036

Codice prodotto

CEM181321

Cod. produttore

181321

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

sì

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altro

Dimensione della filettatura PG interna:

21

Dimensione della filettatura PG esterna:

13.5

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg