Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7902 prodotti
Tipologia: Membrana
Tipo: Diritto
Larghezza: 150 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Tipologia: Valigia
Materiale: Acciaio
Altezza: 145 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 2.6...3.5 mm
Diametro filo: 2.6...3.5 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: sì
Tipo di azionamento: A batteria-idraulico
Colore: Grigio
Dicitura: Senza dicitura
Autoadesivo: no
Spessore: 8 mm
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza: 24 mm
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 9.5 mm
Diametro interno prima della retrazione: 19 mm
Colore: Giallo
Dicitura: Con dicitura
Autoadesivo: sì
Sezione nominale: 16 mm²
Forma della flangia: Forma anulare
Angolo di raccordo: 180° (orizzontale)
Numero di cacciaviti a croce PZ: 2
Numero di cacciaviti a croce PH: 2
Numero totale di utensili: 17