pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMRP-PP12/19 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 13,2X - RP-PP12/19

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMRP-PP12/19 CAP.HALOGEN FREE ROSSO PUNT.PIATTO 13,2X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della flangia - Puntale tondo

  • Sezione nominale - 0.25...1.5 mm²

  • Colore dell'isolamento - Rosso

  • Materiale - Rame

  • Min. AWG-size - 22

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692123486

Codice prodotto

CEMRP-PP12/19

Cod. produttore

RP-PP12/19

Produttore

CEM

Forma della flangia:

Puntale tondo

Sezione nominale:

0.25...1.5 mm²

Colore dell'isolamento:

Rosso

Materiale:

Rame

Min. AWG-size:

22

Merce in nastro:

no

Max. AWG-size:

16

Forma della bussola:

Corto

Adatto per conduttori massicci:

no

Adatto per conduttore multifilare:

sì

Senza alogeni:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore piatto:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

no

Protezione della superficie:

Stagnato

capicorda preisolati privi di alogeni a introduzione facilitata per cavi in rame puntale piatto