Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7904 prodotti
Serie di tensioni: Fino a 35 kV
Tipologia: Esecuzione normale
Sezione nominale: 40...40 mm²
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 5.8...8.5 mm
Diametro filo: 5.8...8.5 mm
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 9.5 mm
Lunghezza totale: 526 mm
Adatto per il diametro max. del cavo: 52.5 mm
Esecuzione/azionamento: A batteria-idraulico
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 1.3...3 mm
Diametro filo: 1.3...3 mm
Tipologia: Altro
Con bandoliera: sì
Materiale: Acciaio
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno dopo la retrazione: 12.7 mm
Diametro interno prima della retrazione: 25.4 mm
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia costruttiva: Standard
Sezione nominale: 10 mm²
Lunghezza della bussola: 12 mm
Colore: Bianco
Tipo: Termoretrazione
Diametro interno prima della retrazione: 6.4 mm
Tipologia: Forma a rullo
Diametro del cavo: 4...10 mm
Diametro filo: 4...10 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...6.5 mm
Materiale: Metallo