pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM2-254-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-BIA - M2-254-WH3

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMM2-254-WH3 TERMO-ROLL 2:1 MG. 25,4-BOBINA 15 M.-BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 25.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Diametro interno dopo la retrazione - 12.7 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692613604

Codice prodotto

CEMM2-254-WH3

Cod. produttore

M2-254-WH3

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

25.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Diametro interno dopo la retrazione:

12.7 mm

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

15 m

Senza alogeni:

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Sezione nominale:

50...120 mm²

Diametro nominale in pollici:

1 pollice

Omologazione UL:

Stampabile:

Guaina termorestringente tipo/ modello Cembre M2-254-WH3 - TERMO-ROLL 2 1 MG.D25 4-BOBINA 15 M.-BIA