CEMBRE SPA - CEMPKK1012N TUBETTO PREISOLATO ROSSO SEZ. 10 P= 12 - PKK1012N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 10 mm²
Tipologia costruttiva - Standard
Lunghezza della bussola - 12 mm
Colore - Rosso
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8051316132253
Codice prodotto
CEMPKK1012N
Cod. produttore
PKK1012N
Produttore
CEM
Sezione nominale:
10 mm²
Tipologia costruttiva:
Standard
Lunghezza della bussola:
12 mm
Colore:
Rosso
Isolato:
sì
Materiale dell'isolamento:
Polipropilene (PP)
Merce in nastro:
no
Protezione della superficie:
Stagnato
Dimensioni AWG:
7
Materiale:
Rame
Senza alogeni:
no
Per cavi resistenti al corto circuito:
no
Con bandierina di marcatura:
no
Lunghezza totale:
24 mm