pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMM3-64-50-WH1 TERMO-ROLL 3:1 MEDIUM GR. 6,4-L=50 BIANC - M3-64-50-WH1

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima della retrazione - 6.4 mm

  • Tipo - Termoretrazione

  • Colore - Bianco

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 3:1

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

8016692609713

Codice prodotto

CEMM3-64-50-WH1

Cod. produttore

M3-64-50-WH1

Produttore

CEM

Diametro interno prima della retrazione:

6.4 mm

Tipo:

Termoretrazione

Colore:

Bianco

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

3:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

0.05 m

Senza alogeni:

no

Trasparente:

no

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Temperatura d'esercizio:

-55...135 °C

Sezione nominale:

1...6 mm²

Omologazione UL:

no

Stampabile:

sì

I tubetti termorestringenti segnacavo M3, sono utilizzati per la siglatura di cavi, guaine e tubi di vario genere. Ottimi per ridurre al minimio gli ingombri sul cavo e per la leggibilita e resistenza della marcatura. Grazie al rapporto di restringimento3:1 coprono una ampio range di diametri di cavo. Il materiale e altamente ignifugo ed e adatto per diversi usi industriali.