pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.40 - PT40N

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMPT40N GIUNTO PIENA TRAZIONE X CORDE CU SEZ.40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 40...40 mm²

  • Tipologia - Esecuzione normale

  • Serie di tensioni - Fino a 35 kV

  • Adatto per conduttori massicci - no

  • Isolamento - Senza

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692047201

Codice prodotto

CEMPT40N

Cod. produttore

PT40N

Produttore

CEM

Sezione nominale:

40...40 mm²

Tipologia:

Esecuzione normale

Serie di tensioni:

Fino a 35 kV

Adatto per conduttori massicci:

no

Isolamento:

Senza

Tipo di connessione:

Connettore di testa

Adatto per conduttore multifilare:

no

Materiale:

Rame

Adatto per conduttore circolare:

sì

Adatto per conduttore a filo sottile:

no

Per connessioni resistenti alla trazione:

sì

Adatto per alte temperature (fino a 650° C):

no

Protezione della superficie:

Lucido

Adatto per filo verniciato:

no

Adatto per conduttore piatto:

no

Oil stop/barretta centrale:

sì

I giunti della serie PT e PM A sono studiati per realizzare una connessione cordati B.T.: - 2x10 mm2 Cu - 4x10 mm2 Cu - 3x35 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. - 3x70 mm2 Al + 1x54,6 mm2 Ald. oppure giunzioni tra cavi cordati in alluminio e cavi in rame tradizionali.