Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2376 prodotti
Colore: Neutro
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: BA9s
Materiale del corpo: Plastica
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza nominale: 40 W
Tempo di riscaldamento: 180 s
Temperatura max. della punta per saldare: 470 °C
Temperatura di colore correlata: 3000...3000 K
Flusso luminoso al metro: 1800 lm
Grado di protezione (IP): IP65
Flusso luminoso: 200...200 lm
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: G4
Materiale: Plastica
Lunghezza: 5 m
Ambito di impiego: Tubo da impianti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Flusso luminoso al metro: 1800 lm
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 10 min
Max. portata trasmissione frontale: 12 m