pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4919.25 SONDA 25M 4MM IN PERLON NERO - 4919.25

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4919.25 SONDA 25M 4MM IN PERLON NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ambito di impiego - Tubo da impianti

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202197272

Codice prodotto

ART4919.25

Cod. produttore

4919.25

Produttore

ART

Ambito di impiego:

Tubo da impianti

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Forma:

Tondo

Lunghezza:

25 m

Intrecciato:

no

Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 25 circa