ARTELETA INTERNATION - ART4919.15 SONDA 15M 4MM IN PERLON NERO - 4919.15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ambito di impiego - Tubo da impianti
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm
Forma - Tondo
Confezione
20 PZ
EAN
8013202197128
Codice prodotto
ART4919.15
Cod. produttore
4919.15
Produttore
ART
Ambito di impiego:
Tubo da impianti
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Larghezza/diametro del filo di tiraggio:
4 mm
Forma:
Tondo
Lunghezza:
15 m
Intrecciato:
no
Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 15 circa


