ARTELETA INTERNATION - ART55404 LAMPADA FIAMMA LED E14 5W 3000K - 55404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Attacco lampada - E14
Potenza della lampada - 5...5 W
Flusso luminoso - 396...396 lm
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Forma della lampada - Candela
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
35 Kg CO₂-eq
EAN
8013202976655
Codice prodotto
ART55404
Cod. produttore
55404
Produttore
ART
Attacco lampada:
E14
Potenza della lampada:
5...5 W
Flusso luminoso:
396...396 lm
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Forma della lampada:
Candela
Lunghezza:
131 mm
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Esecuzione vetro/copertura:
Opale
Durata di vita nominale media:
25000 h
Colore:
Bianco
Diametro:
37 mm