pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRH.500 FARO ECOALOGENO 400W CON SENSORE - RH.500

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRH.500 FARO ECOALOGENO 400W CON SENSORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 230...240 V

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con sensore di movimento - sì

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8013202251356

Codice prodotto

ARTRH.500

Cod. produttore

RH.500

Produttore

ART

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

230...240 V

Materiale del corpo:

Plastica

Con sensore di movimento:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

R7s

Apparecchio cablato:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

400...400 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Proiettore alogeno a sensore Miniflood. Proiettore costruito in lega di alluminio pressofuso, corpo in materiale plastico. Completo di lampada alogena lineare da 120 W. Angolo di rilevamento: 270°. Profondità di rilevamento: da 0 a 12 m. Timer regolabile: da 3 sec. a 10 min. circa. Regolazione di luminosità: da 5 a 2000 Lux. Grado di protezione: IP44. LED per controllare il rilevamento. Colore: nero. Tensione: 230/240 V~ 50 Hz