Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Altezza: 31.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 67.1 mm
Tipo di connettore collegamento 1: Toslink
Tipo di connettore collegamento 2: Toslink
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Corrente nominale In: 16 A
Sezione conduttore collegabile: 0.5...2.5 mm²
Numero di poli: 2
Tipo di connettore collegamento 1: Cinch
Tipo di connettore collegamento 2: Cinch
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Lunghezza: 40 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 100 mm
Categoria: 5e
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: F/UTP
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Materiale del conduttore: Rame
Numero di fili: 1
Cavo dati: sì
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 9 W