pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR88 CAVO MICROFONICO 2X0.75 NERO - WTR88

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPWTR88 CAVO MICROFONICO 2X0.75 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cavo dati - sì

Confezione

  • 100 M

EAN

8017443022713

Codice prodotto

ALPWTR88

Cod. produttore

WTR88

Produttore

ALP

Cavo dati:

sì


Caratteristiche generali
Applicazione CPR: Posa mobile

Caratteristiche fisiche
Lunghezza: 100m
Diametro esterno: ø6.3mm
Materiale guaina: PVC
Guaina: ø6.3mm PVC
Colore guaina: Nero
Formazione cavo: 2x0.75mm²
Materiale isolante conduttori: PE
Materiale conduttori: Rame stagnato
Formazione conduttori: 24x0.19mm
Schermatura: Foglio alluminio
Riempimento: Filato sintetico