Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...230 V
Colore della lente: Bianco
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 20 W
Larghezza dell'apparecchio: 22.8 mm
Altezza dell'apparecchio: 18.1 mm
Corrente d'uscita max.: 2100 mA
Peso: 2.6 kg
Grado di efficacia max.: 91 %
potenza nominale in uscita AC: 1000...1000 W
Montaggio su guide DIN: no
Programmabile: no
Corrente d'uscita max.: 8 A
Colore: Bianco
Max. gamma di presenza: 6 m²
Angolo di scansione: 360 °
Tipo di connettore collegamento 1: HDMI
Tipo di connettore collegamento 2: HDMI
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Portata: 17000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 61.6 mm