pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP542-70-02 BOX COLLEGAMENTO COPRI MORSETTI 2P - 542-70-02

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Numero di poli - 2

  • Sezione conduttore collegabile - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 450 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443649453

Codice prodotto

ALP542-70-02

Cod. produttore

542-70-02

Produttore

ALP

Corrente nominale In:

16 A

Numero di poli:

2

Sezione conduttore collegabile:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

450 V

** Caratteristiche Generali ** Genere: Morsetto Orientamento: Dritto Nr. Poli: 2 n. terminali: 4 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 16A Tensione max: 450V ** Caratteristiche Meccaniche ** Tipo contatto: a pressione Montaggio connettore: volante Sezione conduttori: 0.5-2.5mm² Grado di protezione: IP20 ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -10/40°C