Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Colore del pulsante: Rosso
Tattile: sì
Portata: 1900 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR6
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione nominale: 100...240 V
Lunghezza: 775 mm
Peso: 1 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
Larghezza: 119.8 mm
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: 15
Altezza: 32 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 64 mm
Materiale: Ottone
Sezione nominale: 3...6 mm²