ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO37312110NW STRISCIA LED 230VAC COB 480LED/M 12W/... - JO37312110NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443689183
Codice prodotto
ALPJO37312110NW
Cod. produttore
JO37312110NW
Produttore
ALP
Striscia LED alimentata direttamente a 230Vac, non necessita di alcun driver. Il tubo siliconico IP65 presenta nel retro il biadesivo 3M per una facile installazione. ** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Tipo nastro: Monocolore Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB n. Led al metro: 480 led/m Lunghezza max in cascata: 100m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso Nastro Led: 900lm/m Flusso @ 50cm: 450lm CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.96 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 12W/m Potenza 50cm: 6W Potenza unitàminima: 1.2W Fattore di potenza PF: 0.9 Fattore di sfasamento DF: 0.5 Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50Hz Dimmerabile: si ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 10m Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 12mm Spessore: 5mm Altezza: 10000mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP65 Resistenza agli urti: IK08 Tipo di protezione: Tubo siliconico Connessioni: Spina ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C La striscia deve essere collegata direttamente alla rete 230V 50Hz. Si raccomanda l’installazione in posizione inaccessibile a persone o animali. Fusibile di protezione in testa per la protezione dell’interastriscia.


