ALPHA ELETTRONICA SR - ALP30-40102C CONNETTORE AD AVVITARE STRIP TO WIRE ... - 30-40102C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443682214
Codice prodotto
ALP30-40102C
Cod. produttore
30-40102C
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali ** Adatto per tipo di Led: COB, SMD Adatto per striscia: Monocolore Larghezza nastro: 10mm Tipo connettore: Connettore striscia/fili Sezione AWG: 20AWG N. Poli: 2 ** Caratteristiche Elettriche ** Tens. funzionamento DC: 3‑24Vdc Corrente max: 6A ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza: 13.3mm Larghezza: 11.5mm Altezza: 6.4mm Grado di protezione: IP20 Tipo contatto: a vite Compatibile con strisce Led COB e SMD fino ad un massimo di 140 led/m. Verificare che la distanza massima tra il taglio e il Led sia superiore ai 3.5mm.


