Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Colore: Rosso
Diametro interno dopo la retrazione: 8 mm
Diametro interno prima della retrazione: 15 mm
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 17 mm
Attacco lampada: BA15s
Colore del rivestimento: Nero
Tensione nominale: 10...30 V
Lunghezza: 35 mm
Attacco lampada: G4
Peso: 3.9 kg
Grado di efficacia max.: 92 %
potenza nominale in uscita AC: 2000...2000 W
Materiale del conduttore: Rame
Dimensioni AWG: 28
Numero di fili: 6
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...12 V
Colore della lente: Verde
Tipologia: Interruttore
Tipo di collegamento: Saldare
Corrente nominale: 5 A
Potenza nominale: 90 W
Tipo di tensione di alimentazione: DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 0...12 V
Colore della lente: Rosso