ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKX0300/12 INVERTER ONDA PURA 300W 12V - KX0300/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di efficacia max. - 92 %
Peso - 1 kg
Larghezza - 119.8 mm
Altezza - 53.8 mm
Profondità - 208.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443689886
Codice prodotto
ALPKX0300/12
Cod. produttore
KX0300/12
Produttore
ALP
Grado di efficacia max.:
92 %
Peso:
1 kg
Larghezza:
119.8 mm
Altezza:
53.8 mm
Profondità:
208.3 mm
La serie KX di inverter di potenza Off Grid a onda sinusoidale pura sono controllati da CPU digitale, assorbono energia dalla batteria e la convertono in tensione AC.
Rispetto agli inverter a onda sinusoidale modificata, gli inverter a onda sinusoidale pura sono il modo migliore per fornire corrente più pulita con bassa distorsione armonica. Questa caratteristica è fondamentale per alimentare apparecchiature come PC, ITE, elettrodomestici, motori, utensili elettrici, apparecchiature di controllo industriale, sistemi AV e ecc.
Sono applicabili a carichi resistivi, carichi induttivi, carichi capacitivi, ecc.
L'utilizzo dell' inverter di potenza a onda sinusoidale pura rende facile collegare e ottenere alimentazione precisa sempre e ovunque.
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: Off-Grid
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Porta RJ12 per interruttore on-off remoto
Interfaccia di controllo: Tasti fisici, RJ12
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita: Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 29A
Tensione d'ingresso: 12Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Configurazione tensione d'uscita: fissa
Configurazione frequenza d'uscita: fissa
Protezione da sottotensione: 10±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 600W
Potenza d'uscita nominale: 300W
Efficienza massima: 92%
Capacità minima batteria: >60Ah
Consumo a vuoto in stand by: <0.5A
Soft start: si
Protezioni: Bassa tensione, Sovratensione in ingresso, Sovraccarico, Sovratemperatura, Cortocircuito, Inversione di polarità
Funzione restart: Sovraccarico (manuale), Tensione batteria bassa (automatico), Sovratensione (automatico), Sovratemperatura (automatico)
Fusibile: esterno
Caratteristiche fusibile: 2x 20A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 208.3mm x 119.8mm x 53.8mm
Peso: 1Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete, orizzontale
Rumorosità: 45dB
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -10 / 40°C
Umidità: 5 ÷ 90%
Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Una coppia di cavi rosso-nero 4mm²/11AWG 1m
Connessioni ingresso: morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: 1 presa USB-A 5V 2A


