Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Piombo (cella a secco, gel)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 200 Ah
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 6 V
20h capacità: 3.4 Ah
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP54
Potenza totale: 10 W
Tensione di sistema nom. 48 V DC: no
Tensione di sistema nom. 12 V DC: sì
Tensione di sistema nom. 24 V DC: sì
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 4
Colore: Nero
Capacità di portata: 50 kg
Tipo di montaggio: Parete
Lunghezza: 1.8 m
Esecuzione collegamento 2: Connettore
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 4 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C: 20000 h
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 90 W
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 44 Ah