ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO392-050W1 FARETTO LED 4W 88 3000K - JO392-050W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 4 W
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale - 230...230 V
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443687905
Codice prodotto
ALPJO392-050W1
Cod. produttore
JO392-050W1
Produttore
ALP
Potenza totale:
4 W
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Plastica
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
20000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
88 mm
Altezza/profondità:
25 mm
Fattore di potenza:
0.5
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø88mm
Dimensioni: 88mm x 25mm
Fissaggio: Incasso con clip
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø70mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Bianco
Cornice: Plastica
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Cavo libero
Lunghezza cavo: 0.11m
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 320lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 110°
Starting time: 0.2s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 4W
Fattore di potenza PF: 0.5
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C


