Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Portata: 2500 mAh
Tensione nominale: 1.2 V
Designazione IEC: HR6
Categoria: 6
Lunghezza: 2 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tensione nominale: 11.5...12.5 V
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.3 W
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 24 A
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio medio 20-40°
Potenza totale: 5 W
Tipo di connettore collegamento 1: D-Sub
Lunghezza: 1.8 m
Esecuzione collegamento 1: Presa
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 7.2 Ah
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 3
Corrente nominale: 16 A