ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO388/022PW MINI SPOT LED 12V PLAST.TRASP. 6000K - JO388/022PW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 0.3 W
Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale - 11.5...12.5 V
Materiale del corpo - Plastica
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8017443615304
Codice prodotto
ALPJO388/022PW
Cod. produttore
JO388/022PW
Produttore
ALP
Potenza totale:
0.3 W
Angolo di emissione:
A fascio stretto 10-20°
Tensione nominale:
11.5...12.5 V
Materiale del corpo:
Plastica
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Diametro esterno:
18 mm
Altezza/profondità:
15.5 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
30...30 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0


