pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO390/017NW FARETTO LED 5W 4000K BIANCO ALIM.INCL.

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Tensione nominale - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443640078

Codice prodotto

ALPJO390/017NW

Cod. produttore

JO390/017NW

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

5 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

230...230 V

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

425 lm

Tipo di tensione:

AC

Classe di protezione:

II

Diametro esterno:

50 mm

Altezza / Profondità:

50 mm

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.5

Colore del riflettore:

Bianco

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 30000h Numero cicli di accensione: 15000 cicli Tipo di led: Bridgelux Numero Led: 1 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco naturale Flusso: 425lm CRI: 80 Angolo di emissione: 38° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 5W Fattore di potenza PF: 0.5 Corrente ingresso max: 110mA Tens. funzionamento AC: 230Vac Tolleranza d'ingresso: ±10% Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no Classe isolamento: II Alimentatore: Esterno (incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Tensione Led: 9Vdc Corrente Led: 400mA Tipo Alimentazione: Corrente Costante Temp. Colore: 4000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Altezza: 50mm Diametro: ø50mm Fissaggio: Incasso con clip Montaggio: Incasso Foro incasso: ø45mm Grado di protezione: IP20 Materiale corpo: Alluminio verniciato Colore corpo: Bianco Cornice: Alluminio verniciato Diffusore: PMMA trasp. Connessioni: Connettori e cavetti inclusi Lunghezza cavo: 0.4m Orientabile: si ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Alimentazione in corrente costante. Usare solo l'alimentatore in dotazione. Alimentatori errati danneggiano il prodotto.