ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCB100-004 CARICABATTERIE 4A 6-12V 120AH 9FASI - CB100-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443686922
Codice prodotto
ALPCB100-004
Cod. produttore
CB100-004
Produttore
ALP
Il caricabatterie serie YGO è un dispositivo intelligente progettato per caricare batterie PB - AGM - GEL - LiFePO4 a 9 fasi di carica con il semplice tocco di un pulsante. Tutte le fasi sono controllate da un microprocessore per caricare le batterie di motociclette e automobili che rileva le condizioni della batteria per fornire la giusta corrente e tensione alla batteria (caratteristica di carica) e che darà il miglior effetto sulla carica e garantirà la massima durata della batteria. L’ampio display retroilluminato visualizza una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'inversione di polarità e la protezione da cortocircuito, mantengono al sicuro sia l'utente che il veicolo. ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: desktop Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Adatto per batterie: Piombo GEL, AGM, LiFePO4, Litio Grado Protezione: IP65 ** Caratteristiche Elettriche ** Terminazione di carica: corrente minima Tensione d'ingresso: 220‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Corrente d'uscita: 1000 - 4000mA Tensione d'uscita: 6 - 12V Protezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 91 x 58 x 185mm Raffreddamento: passivo Materiale contenitore: Plastico Colore: Grigio Connessioni: connettore intercambiabile Connettori: Pinze, Occhielli ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: 0/40°C ** Caratteristiche tecniche ** - Tensione di ingresso: 220-240Vac - Frequenza tensione ingresso: 50Hz - Consumo energetico standby: ≦2.0W - Massima potenza in ingresso: ≦75W - Massima corrente in ingresso: ≦0.75A - Corrente di autoscarica: ≦12/25mA - Efficienza: >78% - Display: LCD retroilluminato - Tipo di batteria: STD: Batterie Piombo SLA (Sealed Lead Acid) AGM: Batterie Piombo AGM (Absorbed Glass Mat) GEL: Batterie Piombo con elettrolita GEL Li: Batterie Litio Ferro Fosfato LiFePO4 - Tensione nominale: 6V / 12V (Piombo), 6.4V / 12.8V (LiFePO4) - Selezione tensione: Manuale - Corrente di carica: STD/GEL: 7,2Vdc, 1A/4A; 14,4Vdc, 1A/4A AGM: 7,35Vdc, 1A/4A; 14,7Vdc, 1A/4A LI: 7,25Vdc, 1A/4A; 14,5Vdc, 1A/4A RECON AGM: 7,35Vdc, 4A; 14,7Vdc, 4A COLD *: 7,45Vdc, 4A; 14,9Vdc, 4A - Capacità manutenzione Batterie Pb : C.MIN 5Ah - C. MAX (Carica) 120Ah C.MIN 5Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah - Capacità manutenzione Batterie Li : C.MIN 1Ah - C. MAX (Carica) 120Ah C.MIN 1Ah - C.MAX (Mantenimento) 180Ah - Tipo / Capacità batteria: Chimica LI - Corrente 1A - Capacità carica 1-30Ah min-max - Capacità mantenimento 1-45Ah min-max Chimica LI - Corrente 4A - Capacità carica 4-120Ah min-max - Capacità mantenimento 4-180Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 1A - Capacità carica 5-30Ah min-max - Capacità mantenimento 5-45Ah min-max Chimica STD/AGM - Corrente 4A - Capacità carica20-120Ah min-max - Capacità mantenimento 20-180Ah min-max - Pulsante selezione e carica: 6V: STD 1A/4A, AGM 1A/4A, LI 1A/4A, RECON 4A, COLD 4A 12V: STD 1A/4A, AGM 1A/4A, LI 1A/4A, RECON 4A, COLD 4A - Ricarica: 9 fasi smart (Inizializzazione - Desolfatazione - Avvio graduale - Carica principale - Assorbimento - Ricondizionamento - Analisi - Mantenimento - Caricata pulsata) - Modalità Tester: Sì (batteria - avviamento - alternatore) - Modalità Ricondizionamento: Sì (per batterie AGM) - Modalità Ricarica per Climi freddi: Sì (


