ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT374/20 EXTENDER HDMI2.0 4K 1XCAT.6 CON IR E USB - CT374/20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443668614
Codice prodotto
ALPCT374/20
Cod. produttore
CT374/20
Produttore
ALP
L'extender CT374/20 é adatto per estendere la lunghezza dei cavi HDMI utilizzando un solo cavo Cat.6. In questo modo è possibile la trasmissione a distanze notevoli senza degradazione di segnale. E' la soluzione ideale per uso domestico e show rooms, applicazioni legate alla sicurezza, sale conferenza, scuole e ambienti di training. ** Specifiche ** - Coppia di moduli plug-and-play, TX + RX - Estensione su singolo cavo CAT.6/6A/7 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - HDMI 2.0 - HDCP 2.2 - Risoluzioni supportate: 480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@60Hz, 576p@60Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@30/50/60Hz, 4K@30/50/60Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600 - Distanza di trasmissione del segnale: - max 70m (tutte le risoluzioni supportate) utilizzando cavo Cat.5e/6. - Supporta trasmissione segnali IR, 20-60kHz ** Caratteristiche ** Tipologia: Trasmettitore+Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 70m Compatibile 4K: si Topologia collegamento: 1:1 Profondità colore: 12bit/canale Risoluzione massima: 4Kx2K@60Hz Funzioni aggiuntive: HDMI®, HDR, USB, Loop-Out, TosLink®, ARC ** Specifiche HDMI ** - Blu-ray e HD DVD in Full HD (1080p), 4K fino a 60Hz - Compatibile HDR (YUV4:4:4), HDCP 2.2 - Larghezza di banda fino a 18Gbps totali ** Connessioni ** Trasmettitore - Connettore HDMI (Ingresso) - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Ingresso USB (PC) Ricevitore - Connettore HDMI (Uscita) - Connettore RJ45 - Connettore S/PDIF (Uscita) - Uscite USB (Mouse/Tastiera) ** Contenuto confezione ** 1x Trasmettitore 1x Ricevitore 2x Alimentatori 5Vdc 2A 1x Cavetto USB da spina tipo A a spina tipo A


