Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Portata: 19000 mAh
Tensione nominale: 3.6 V
Lunghezza: 61.5 mm
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tensione: 5 V
Potenza nominale: 8 W
Temperatura max. della punta per saldare: 400 °C
Diametro esterno: 100 mm
Colore del corpo: Bianco
Potenza totale: 35 W
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Tipologia: Piombo (cella a secco, AGM)
Tensione nominale: 12 V
20h capacità: 5.5 Ah
Colore: Grigio
Tipologia: Connettore
Schermato: sì
Colore: Bianco
Tipologia: Tipo italiano Bipasso
Tipo di collegamento: Morsetto a vite
Peso: 1.5 kg
Grado di efficacia max.: 90 %
potenza nominale in uscita AC: 350...350 W