ALPHA ELETTRONICA SR - ALP23B0107 PRESA BIPASSO 2 POLI 10/16 AT. 250V - 23B0107

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tipo italiano Bipasso
Numero moduli da frutto - 1
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Colore - Bianco
Confezione
20 PZ
EAN
8017443681538
Codice prodotto
ALP23B0107
Cod. produttore
23B0107
Produttore
ALP
Tipologia:
Tipo italiano Bipasso
Numero moduli da frutto:
1
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Colore:
Bianco
** Caratteristiche Generali ** Tipologia: Presa Tipo di presa: Bipasso Colore: Bianco Portata: 16A@250Vac Tipo terminale: vite N. moduli: 1






