pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPU12-22BW BATTERIA PIOMBO VRLA 12V PER UPS - 22... - BPU12-22BW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piombo (cella a secco, AGM)

  • Tensione nominale - 12 V

  • 20h capacità - 5.5 Ah

  • Lunghezza - 151 mm

  • Connettore a innesto - Faston 4.8

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8017443690097

Codice prodotto

ALPBPU12-22BW

Cod. produttore

BPU12-22BW

Produttore

ALP

Tipologia:

Piombo (cella a secco, AGM)

Tensione nominale:

12 V

20h capacità:

5.5 Ah

Lunghezza:

151 mm

Connettore a innesto:

Faston 4.8

Larghezza:

50 mm

Altezza inclusi i poli:

95 mm

Peso:

1.75 kg

** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 5.5Ah Potenza (15min 1,67V/cella 25°C): 22W Corrente di carica massima: 1.65A Corrente di scarica massima: 55A ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 151mm x 50mm x 95mm Peso: 1.75Kg ± 5% Connessioni: faston 4.8mm Materiale contenitore: UL94 V0 Temperatura di immagazzinamento: -20 / 60°C Temperatura di lavoro: 0 / 50°C