ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH-WIFI ADATTATORE PER COMUNICAZIONE WI-FI CO... - KEPH-WIFI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443679238
Codice prodotto
ALPKEPH-WIFI
Cod. produttore
KEPH-WIFI
Produttore
ALP
Tramite una rete WiFi 2.4GHz, l'adattatore può trasmettere tutti i dati operativi dall'inverter/caricabatterie all'APP in tempo reale. Gli utenti possono monitorare da remoto i dispositivi collegati e i parametri del programma tramite l'applicazione per smartphone. Caratteristiche: Adatto per gli inverter della serie KEPH con interfaccia DB9/RS485 Adattato per inverter della serie KIPT con interfaccia RJ45/RS485 ** Specifiche ** -Tensione di lavoro: 5 V ± 0,5 V (alimentato dalla porta di comunicazione) -Corrente di auto consumo: Emissione di picco: 150 mA; Inattivo: 310uA -Metodo di connessione: RS-485 -Parametri di connessione: 115200Bps, 8N1 -Interfaccia Standard: EPEVER comunicazione standard V1-1.0 -Frequenza di lavoro: 2.4 ~ 2.4835GHz -Massima distanza di connessione Wi-Fi: 20 m -App Solar Guardian: I dispositivi Android richiedono Android 9.0 o versioni successive. I dispositivi Apple richiedono iOS 11.0 o versioni successive. -Colore corpo: Nero -Dimensioni PxLxA: 63x19x10mm (adattatore WiFi). 57x34x22mm (adattatore da RS485 a RJ45). -Peso adattatore Wifi: 7,7g -Temperatura di lavoro: -40 ~ 85°C -Grado di Protezione: IP30 ** Contenuto confezione ** -Adattatore RJ45 WiFi -Adattatore da DB9 a RJ45 -Manuale d'uso


