Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2852 prodotti
Tipo di connettore: 2×RJ45
Schermato: sì
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio stretto 10-20°
Potenza totale: 0.3 W
Altezza: 28.2 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 44.5 mm
Tipologia: Connettore
Tipo di collegamento: Saldare
Numero di poli: 26
Colore: Bianco
Colore: Nero
Con interruttore on/off: no
Sovratensore: no
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 14 W
Altezza: 24 mm
Grado di protezione (IP): IP20
Larghezza: 52 mm
Tensione nominale: 230...230 V
Lunghezza: 80 mm
Attacco lampada: E27
Larghezza dell'apparecchio: 32.95 mm
Altezza dell'apparecchio: 31.7 mm
Corrente d'uscita max.: 3000 mA