ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO397/046-1NW PLAF.LED ROTONDA 14W 230V 4000K SENSORE - JO397/046-1NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 14 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale - 230...230 V
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
348 Kg CO₂-eq
EAN
8017443686007
Codice prodotto
ALPJO397/046-1NW
Cod. produttore
JO397/046-1NW
Produttore
ALP
Potenza totale:
14 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale:
230...230 V
Materiale del corpo:
Plastica
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
25000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Diametro esterno:
215 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Plafoniera led adatta per montaggio a parete o soffitto in ambienti interni o esterni.
Si consiglia di non installarle esposte agli agenti atmosferici dirette.
Emissione diffusa. Cornici intercambiabili incluse, disponibili nei colori bianco e grigio.
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 25000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 2835
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Diametro: ø215mm
Dimensioni: 215mm x 80mm
Fissaggio: Tramite viti
Montaggio: A parete
Forma: Rotonda
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Policarbonato opaco
Connessioni: Morsetti a pressione
Tipo Controllo: Sensore PIR
Orientabile: no
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 1400lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 14W
Tens. funzionamento AC: 230Vac
Tolleranza d'ingresso: ±10%
Frequenza: 50Hz
Dimmerabile: no
Classe isolamento: II
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Regolazioni
Periodo di accensione: 10s - 5min
Livello di luminosità: 3 - 2000lux
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C
Attenzione
Alimentazione in corrente costante.
Non modificare o cambiare l'alimentatore integrato.
Alimentatori errati danneggiano il prodotto.


