ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530030W CARICATORE USB C - GAN 30W POWER DELI... - KD530030W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Larghezza dell'apparecchio - 32.95 mm
Altezza dell'apparecchio - 31.7 mm
Profondità dell'apparecchio - 72.35 mm
Adatto per classe di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
8017443685727
Codice prodotto
ALPKD530030W
Cod. produttore
KD530030W
Produttore
ALP
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Larghezza dell'apparecchio:
32.95 mm
Altezza dell'apparecchio:
31.7 mm
Profondità dell'apparecchio:
72.35 mm
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20








