Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2869 prodotti
Tipologia: Interruttore
Tipo di comando: Levetta singola
Tipo di collegamento: Altro
Tipo di connettore: F
Categoria: 5e
Lunghezza: 7.5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Colore del corpo: Bianco
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 20 W
Colore: Nero
Capacità di portata: 15 kg
Tipo di montaggio: Parete
Materiale del corpo: Plastica
Grado di protezione (IP): IP20
Max. corrente di uscita a 40°C: 450 A
Diametro esterno: 109 mm
Potenza totale: 50 W
Altezza/profondità: 43.5 mm
Collegamento 2: Cinch
Esecuzione collegamento 2: Presa
Esecuzione collegamento 1: Connettore
Grado di protezione (IP): IP68
Numero di poli: 2
Colore del corpo: Grigio
Angolo di emissione: A fascio estremamente largo >80°
Potenza totale: 30 W
Tipo di collegamento: Altro
Potenza nominale: 60 W