ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO380/154-32P PRO AL ANGOLARE COVER PMMA OPACO - 2M... - JO380/154-32P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
5 PZ
EAN
8017443642904
Codice prodotto
ALPJO380/154-32P
Cod. produttore
JO380/154-32P
Produttore
ALP
Caratteristiche generali
Composto da:
-n. 1 profilo di alluminio
-n. 1 copertura
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza profilo: 2m
Larghezza: 20mm
Larghezza interna: 17.3mm
Dimensioni: 2m x 20mm x 20mm
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: Alluminio anodizzato
Colore corpo: Naturale
Diffusore: PMMA opaco
Caratteristiche Elettriche
Potenza dissipabile (35°C): 25W/m
Attenzione
La copertura in PMMA è più resistente alle temperature e ai raggi UV rispettoalla copertura in Policarbonato (PC).
Il profilo illustrato è un componente. Il suo corretto funzionamento con nastri led o moduli led dipende da importanti requisiti di installazione e dimensionamento. La potenza dissipabile è stata calcolata considerando una temperatura ambiente non superiore a 35°C in aria. Condizioni di installazione differenti devono essere opportunamente verificate da personale tecnico. Utilizzare la copertura solo con nastri led IP20.
Alpha Elettronica declina ogni responsabilità per danni o malfunzionamenti derivati da un uso inappropriato del profilo.


