ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO443/030NW FARETTO LED 30W 12-24VDC 4000K - JO443/030NW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 30 W
Colore del corpo - Grigio
Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale - 10...30 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 30000 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
658 Kg CO₂-eq
EAN
8017443665521
Codice prodotto
ALPJO443/030NW
Cod. produttore
JO443/030NW
Produttore
ALP
Potenza totale:
30 W
Colore del corpo:
Grigio
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Tensione nominale:
10...30 V
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
30000 h
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Altezza/profondità:
227 mm
Larghezza:
195 mm
Lunghezza:
40 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
3000...3000 lm
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:
RG0
Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 30000h
Numero cicli di accensione: 15000 cicli
Tipo di led: smd 3030
Numero Led: 30
Rischio fotobiologico: Esente
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 40mm
Larghezza: 195mm
Dimensioni: 40mm x 195mm x 227mm
Fissaggio: Staffe Incluse
Montaggio: A parete
Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: Alluminio verniciato
Colore corpo: Grigio
Diffusore: Vetro satinato
Connessioni: Cavo libero
Tipologia cavo: H05RNF
Lunghezza cavo: 0.5m
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco naturale
Flusso: 3000lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 120°
Starting time: 0.25s
Caratteristiche Elettriche
Potenza: 30W
Tens. funzionamento DC:10-30Vdc
Dimmerabile: no
Alimentatore: Integrato
Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 4000K
Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -20 / 40°C


